Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T48U SIP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Artikel-Nr.:
     808-92673
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301204
EAN/GTIN:
     6938818304321
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
  • Yealink SIP-T48U
  • Produkttyp: IP-Telefon
  • Produktfarbe: Grau
  • Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil
  • Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen
  • Anzeige: LED, Bildschirmdiagonale: 17,8 cm (7")
  • Bildschirmauflösung: 800 x 480 Pixel
  • Sprachcodec: AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
  • Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN
  • Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
  • Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SRTP, TLS
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
€ 2,90*
ab € 142,44*
€ 166,04*
€ 6,78*
ab € 142,28*
€ 166,05*
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 167,05*
1 Tag
22
€ 9,50*
ab € 144,55*
€ 168,63*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 148,04*
€ 171,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
ab € 15,82*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
ab € 45,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
ab € 62,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,29*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.