Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsackständer,f. 1x1000l,HxBxT 1835x630x540mm,Korpus Stahl RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104740
104740
104740
Artikel-Nr.:
     827-104740
Herst.-Nr.:
     1885
EAN/GTIN:
     4030695018857
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 1000 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1835 x 630 x 540 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 104748 Großvolumen-Müllsack, 1000 l, Kunststoff
  • 206000 Fahrwerk, f. Großvolumen-Müllsackständer, Bodenplatte, 4 Lenkrollen m. Feststeller, gelb, Aufpreis

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
1000 l
Höhe:
1835 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
540 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
verkehrsgelb // RAL1023
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 187,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 187,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 194,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 196,61*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 185,50*
€ 240,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.