Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsackständer,f. 1x1000l,HxBxT 1835x630x540mm,Korpus Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104741
104741
Artikel-Nr.:
     827-104741
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4030695018864
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 1000 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1835 x 630 x 540 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 104748 Großvolumen-Müllsack, 1000 l, Kunststoff
  • 530637 Fahrwerk, f. Großvolumen-Müllsackständer, Bodenplatte, 4 Lenkrollen m. Feststeller, enzianblau, Aufpreis

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
1000 l
Höhe:
1835 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
540 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 192,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 193,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,48*
€ 194,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 194,68*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 239,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18902
ab € 43,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,25*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.