Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x500x500mm,8 Schublade(n),Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118210
118210
Artikel-Nr.:
     827-118210
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7601107
EAN/GTIN:
     4031068105105
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Mit Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
ES 510
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladentraglast:
45 kg
Schubladen Ausstattung:
Farbleitsystem
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,95*
€ 828,19*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,52*
€ 828,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,43*
€ 918,76*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 1.032,73*
€ 1.171,73*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.254,21*
€ 1.424,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,73*
€ 1.394,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,23*
€ 1.390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,83*
€ 1.329,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,84*
€ 1.285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,73*
€ 1.228,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 38,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,61*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,33*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 69,74*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,23*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,87*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 81,87*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 71,92*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,65*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,52*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.