Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,H 980mm,Gestell verzinkt,Deckel Kunststoff gelb,4 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141860
141860
141860
Artikel-Nr.:
     827-141860
Herst.-Nr.:
     10244
EAN/GTIN:
     4030695102440
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe 980 mm
  • Öffnung manuell
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • Unterbau 4 Füße
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb

Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter, Abfallentsorgung, Abfallständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
980 mm
Deckel:
ja
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Unterbau:
4 Füße
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 70 liter, abfallsackhalter, var abfallsackhalter, Entsorgungsbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,66*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,22*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 51,74*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,68*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 51,72*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 66,20*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 129,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.