Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender,f. außen,f. 200 Beutel,HxBxT 600x205x130mm,Korpus Stahl eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147590
147590
Artikel-Nr.:
     827-147590
Herst.-Nr.:
     21194
EAN/GTIN:
     4030695211944
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Wandaschenbecher
Wandascher
Hundekotbeutelspender
  • für den Außenbereich geeignet
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Spender für 200 Beutel
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 205 x 130 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in eisenglimmer
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 147509 Hundekotbeutel, Stärke 15 µm, LxB 350x200 mm, rot

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Hundekotbeutelspender
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Kapazität Beutel:
200 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
130 mm
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
eisenglimmer
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
abschließbar:
ja
Farbe Ausführung:
eisenglimmer
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 198,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 229,14*
€ 4,95*
ab € 183,79*
€ 233,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 234,06*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 240,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 54,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.