Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,f. Werkbank,HxBxT 395x480x600mm,2 Schublade(n),Korpus Stahl RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222205
222205
Artikel-Nr.:
     827-222205
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376211743
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Schubladen-Unterbau für Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x150 mm/1x180 mm
  • Schubladen Breite x Tiefe 390 x 560 mm
  • Schubladenauszug 90 %
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Griffleiste mit Beschriftungsfeld
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 222117 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, f. Front H 90 mm, BxT 390x560 mm
  • 222118 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, f. Front H 120-180 mm, BxT 390x560 mm
  • 222119 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 2 Längsteiler/9 Trennbleche, f. Front H 90 mm, BxT 390x560 mm
  • 222120 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 2 Längsteiler/9 Trennbleche, f. Front H 120-180 mm, BxT 390x560 mm
  • 222121 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 13 Fächer, f. Front H 120-360 mm, HxB 40x390 mm
  • 222122 Anti-Rutschmatte, f. Werkbank, BxT 390x560 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Schublade, Schubladenblock, Schubladenmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
adlatus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
395 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm/1x180 mm
Schubladenbreite:
390 mm
Schubladentiefe:
560 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszug Schublade:
90 %
Griff:
Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Schließsystem:
Zentralverschluss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
21.18 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,22*
€ 323,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,50*
€ 323,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 337,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,00*
€ 343,56*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 401,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,89*
€ 463,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,27*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,78*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,30*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.