Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,18 Fächer,f. Front H 200mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223134
223134
223134
Artikel-Nr.:
     827-223134
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7002206
EAN/GTIN:
     4031068164263
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • mit 18 Fächern
  • passend für Fronthöhe 200 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1000 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
MovaFlex
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Fronthöhe:
200 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
Fächer Anzahl:
18 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Einteilungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 109,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 110,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,90*
€ 110,21*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 112,55*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
7905174
ab € 872,91*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905074
ab € 912,33*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905107
ab € 871,36*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905007
ab € 897,76*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102674
ab € 795,43*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105874
ab € 907,59*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102274
ab € 862,49*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105774
ab € 965,62*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102174
ab € 922,96*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105174
ab € 1.029,88*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103574
ab € 1.207,69*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103274
ab € 1.339,75*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103174
ab € 1.395,25*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104874
ab € 1.676,93*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104774
ab € 1.802,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.