Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1050x550mm,7 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232288
232288
Artikel-Nr.:
     827-232288
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925549.16
EAN/GTIN:
     5039350154168
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 233000 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233001 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233002 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233003 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233004 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233005 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233016 Schaumstoffeinlage, LxB 1050x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233035 Abrollrand, f. Schubladenschrank, BxT 1050x550 mm, schwarz
  • 233076 Innenschublade, HxBxT 100x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233080 Innenschublade, HxBxT 125x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233084 Innenschublade, HxBxT 175x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233443 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Multiplex, Dekor braun
  • 233444 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
  • 233449 Schubladeneinsatzset, 33 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
109.292 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,95*
€ 1.453,40*
Lager 827
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.330,57*
€ 1.545,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,58*
€ 1.839,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,03*
€ 1.823,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,79*
€ 1.727,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,38*
€ 1.664,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,57*
€ 1.583,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201150.08
ab € 166,54*
Zubehör
Bott
41201150.15
ab € 192,68*
Zubehör
Bott
16926932.16
ab € 37,74*
Zubehör
Bott
16926966.16
ab € 96,15*
Zubehör
Bott
16926967.16
ab € 102,91*
Zubehör
Bott
16926968.16
ab € 114,52*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,24*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 102,01*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,32*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 68,13*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,84*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,50*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,13*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.