Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 2000x525x350mm,4xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232322
232322
Artikel-Nr.:
     827-232322
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926019.11
EAN/GTIN:
     5039350024232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 525 x 350 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Aus Stahl
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233017 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 525x350 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Wandschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Gewicht:
47.265 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,61*
€ 559,56*
Lager 827
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 521,95*
€ 608,94*
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 665,82*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,94*
€ 724,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,87*
€ 706,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,80*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.