Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Regalschrank, Bodenmontage, 1 Tür/en, 4 Regal/e, 0 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723864
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926019.11
EAN/GTIN:
     5039350024232
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Typ = Regalschrank
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 1
Anzahl der Regale = 4
Anzahl Schubladen = 0
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 525 x 350 x 2000mm
Weitere Informationen:
Typ:
Regalschrank
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
1
Anzahl der Regale:
4
Anzahl Schubladen:
0
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
525 x 350 x 2000mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 2723864, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692601911, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 475,15*
€ 557,87*
24 Tage
18
Frei Haus
ab € 505,39*
€ 595,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 497,64*
€ 600,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,93*
€ 710,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,19*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.