Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hebeleisen-Satz,4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
235022
Artikel-Nr.:
     827-235022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8410
EAN/GTIN:
     4042146136096
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen
  • abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
  • ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
  • mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Hebeleisen, 0°, 900mm
- 1 x Hebeleisen, 45°, 900mm
- 1 x Hebeleisen, 75°, 600mm
- 1 x Hebeleisen, 90°, 600mm

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Meißel, Meissel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug, Handwerkzeug, Meißel, Meissel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 4,90*
ab € 87,68*
€ 109,78*
€ 4,90*
ab € 98,26*
€ 125,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 126,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 130,85*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 165,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8411
ab € 30,22*
Sonstiges
KS Tools
911.8412
ab € 30,13*
Sonstiges
KS Tools
911.8413
ab € 28,74*
Sonstiges
KS Tools
911.8414
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.