Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent,Matte,LxB 500x400mm,Aufnahmekapazität 124l/VE,Vlies,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
235802
235802
235802
Artikel-Nr.:
     827-235802
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     175016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent
  • Für den Außenbereich geeignet
  • zum Aufnehmen von Tropfverlusten
  • Für Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe
  • Lieferung als Matte
  • Länge x Breite 500 x 400 mm
  • perforiert
  • Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit
  • aus Vlies mit wasserabweisender Oberfläche in weiß

Suchbegriffe:
Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB® ECONOMY SINGLE
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Sorbent
Einsatzort:
Außenbereich
Medium:
Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe
Aufnahmekapazität/VE:
124 l
Konfektionierung:
Matte
Material:
Vlies
Oberfläche:
wasserabweisend
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
perforiert:
ja
Sorbent Funktion:
zum Aufnehmen von Tropfverlusten
Gewicht:
0.078 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 117,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 136,78*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,58*
€ 139,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,57*
€ 133,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,87*
€ 127,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215799
ab € 575,93*
Zubehör
Denios
215814
ab € 575,88*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.819,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.