Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent,Matte,LxB 400x370mm,Aufnahmekapazität 118l/VE,Vlies,dunkelgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
235803
235803
235803
Artikel-Nr.:
     827-235803
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     177885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent
  • für den Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • zum Aufnehmen von Tropfverlusten
  • Für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
  • Lieferung als Matte
  • Länge x Breite 400 x 370 mm
  • Aufnahmekapazität 118 l pro Verpackungseinheit
  • aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau

Suchbegriffe:
Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB® ECONOMY SINGLE
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Sorbent
geeignet für (Branche/Bereich):
Produktion und Werkstatt
Medium:
Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
Aufnahmekapazität/VE:
118 l
Konfektionierung:
Matte
Material:
Vlies
Oberfläche:
beidseitig offenporig
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
400 mm
Breite:
370 mm
perforiert:
nein
Sorbent Funktion:
zum Aufnehmen von Tropfverlusten
Gewicht:
0.039 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 104,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 112,54*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,74*
€ 123,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,09*
€ 119,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,40345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.