Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 700-950x1600x900mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL7035,2 Ablagen/5 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243007
243007
Artikel-Nr.:
     827-243007
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Komplettpacktisch Classic
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 1600 x 900 mm
  • Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 28 mm
  • Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
  • Kante ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Hohe Stabilität durch doppelte Querverstrebung
  • Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
  • Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
  • Aufbauten: 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden
  • Tiefe Ablageböden 400 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 243009 Ablagetisch, HxBxT 700-950x1600x900 mm, Platte lichtgrau, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035
  • 243010 Ablagetisch, HxBxT 700-950x2000x900 mm, Platte lichtgrau, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035
  • 243021 Trägersäule, f. Packtisch, L 950 mm, f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Alu
  • 243022 TFT-Halterung, f. Packtisch, L 415 mm, schwenkbar, m. VESA 75/100
  • 243023 Tastaturablage, LxT 640x172 mm, m. 2 Kabelhaltern, schwenkbar/neigbar
  • 243025 Boden, f. Packtisch, BxT 1480x680 mm, f. B 1600 mm, Pressspan, lichtgrau, m. Unterzug
  • 243028 Schließblech, f. Packtisch, f. B 1600 mm, Stahlblech verzinkt
  • 243030 Querträger, f. Packtisch, B 1370 mm, f. B 1600 mm, übertisch, Stahl, lichtgrau
  • 243034 Schublade, f. Packtisch, untertisch

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packtischsystem, Komplettpacktisch, Einzelpackplatz, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
700-950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
900 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Lochraster im Gestell
Höhenverstellraster:
50 mm
Packtisch Ausstattung:
Ablageboden, Bügel, Kartonmagazin
Höhe Aufbauten:
1100 mm
Höhenverstellraster Aufbauten:
100 mm
Ablageböden Anzahl:
2 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Steckbügel Anzahl:
5 Stück
Abrollvorrichtung:
nein
Material Platte:
Pressspan
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
28 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Querverstrebung
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
Quadratrohr
Rohrmaße:
40 x 40 x 2 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
112 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtischsystem, Komplettpacktisch, Einzelpackplatz, Verpackungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
1303
ab € 380,66*
Zubehör
Thomas Dahmen
1304
ab € 391,48*
Zubehör
Thomas Dahmen
2302
ab € 143,52*
Zubehör
Thomas Dahmen
6050
ab € 54,10*
Zubehör
Thomas Dahmen
3467/5
ab € 82,20*
Zubehör
Thomas Dahmen
3401
ab € 202,11*
Zubehör
Thomas Dahmen
3331
ab € 221,70*
Zubehör
Thomas Dahmen
3321
ab € 167,83*
Zubehör
Thomas Dahmen
3311
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.