Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x800x500mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402166-0025
402166-0025
402166-0025
402166-0025
Artikel-Nr.:
     827-402166-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60201-214-432
EAN/GTIN:
     4055479874511
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402166-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402166-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402166-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402166-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402166-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402166-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 142287 Kleiderbügel, Holz, schwarz
  • 242947 Vorhängeschloss, Schlüssel, B 30 mm
  • 242948 Vorhängeschloss, Zahlenkombination, B 30 mm
  • 402579 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 532002 Mitteltrennwand, f. Abt. B 400 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
50 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,66*
€ 442,24*
Lager 827
36 Tage
11
Frei Haus
ab € 371,34*
€ 445,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-006
ab € 22,61*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-080
ab € 53,01*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 150,98*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,81*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 262,44*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 261,29*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 297,48*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 306,24*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,64002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,11004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.