Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x805x695mm,10 Schublade(n),Zyl.-Schl.,NCS S 4502-B,Front NCS S 4502-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500703-0321
500703-0321
500703-0321
500703-0321
500703-0321
500703-0321
Artikel-Nr.:
     827-500703-0321
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84391333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 805 x 695 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste
  • Mit Etikettenhalter
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500703-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 500703-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 500703-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 500703-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 500703-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 500703-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 500703-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500703-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500703-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 501092 Trennwand, 2 Längsteiler/3 Trennbleche, f. Front H 300/400 mm, B 700 mm
  • 501104 Trennwand, 4 Längsteiler/11 Trennbleche, f. Front H 75 mm, B 700 mm
  • 501105 Trennwand, 4 Längsteiler/11 Trennbleche, f. Front H 100/125 mm, B 700 mm
  • 501144 Einsatzkasten-Set, 30 Kästen, f. Front H 75 mm, B 700 mm
  • 501145 Einsatzkasten-Set, 30 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 700 mm
  • 501157 Einsatzkasten-Set, 21 Kästen, f. Front H 75 mm, B 700 mm
  • 501158 Einsatzkasten-Set, 21 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 700 mm
  • 501167 Schaumgummieinlage, B 700 mm, B 700 mm, schwarz
  • 501171 Anti-Rutschmatte, B 700 mm, BxT 700x400 mm, anthrazit
  • 532138 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 30 mm
  • 532139 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 50 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Einteilungsraster längs:
50 mm
Einteilungsraster quer:
30 mm
Schubladen Ausstattung:
Farbleitsystem
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
160 kg
Korpus:
NCS S 4502-B
Front:
NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.134,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,81*
€ 2.859,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,77*
€ 2.816,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,85*
€ 2.677,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.185,86*
€ 2.601,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,20*
€ 2.539,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56606000
ab € 20,57*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 14,22*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 14,23*
Zubehör
Thur Metall
56211000
ab € 72,33*
Zubehör
Thur Metall
56210000
ab € 64,03*
Zubehör
Thur Metall
56.214.000
ab € 66,17*
Zubehör
Thur Metall
56.213.000
ab € 54,16*
Zubehör
Thur Metall
56587000
ab € 6,37*
Zubehör
Thur Metall
56233000
ab € 35,54*
Zubehör
Thur Metall
56.223.000
ab € 49,02*
Zubehör
Thur Metall
56.222.000
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.