Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1023x600mm,9 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500785-0024
500785-0024
500785-0024
Artikel-Nr.:
     827-500785-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-120-014
EAN/GTIN:
     4055955089552
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500785-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 500785-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 500785-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500785-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 500785-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500785-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404287 Trennbleche, 12 Fächer, 3 Längsteiler/8 Trennbleche, HxB 125x1023 mm, Stahl verzinkt
  • 404288 Trennbleche, 12 Fächer, 3 Längsteiler/8 Trennbleche, HxB 150x1023 mm, Stahl verzinkt
  • 404290 Trennbleche, 12 Fächer, 3 Längsteiler/8 Trennbleche, HxB 200x1023 mm, Stahl verzinkt
  • 404303 Riffelgummi-Schrankauflage, B 1023 mm, schwarz
  • 404304 Riffelgummi-Matte, BxT 1023x525 mm, schwarz
  • 404307 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 1023 mm, Rückseite magnetisch
  • 500795 Mulden, 48 Fächer, 40 Trennwände, f. Front H 75 mm, HxB 75x1023 mm, verzinkt

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1200 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
142 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,15*
€ 986,55*
Lager 827
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.035,99*
€ 1.201,28*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,28*
€ 1.429,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,77*
€ 1.425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,37*
€ 1.354,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,00*
€ 1.304,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,99*
€ 1.232,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43456-Z91-002
ab € 6,97*
Zubehör
PAVOY
43456-Z39-006
ab € 67,12*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-003
ab € 17,48*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-002
ab € 19,79*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-438
ab € 21,53*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-538
ab € 24,68*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-638
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.