Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,HxB 580x1600mm,Tafel RAL7035,m. Raster,31 Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528925
528925
528925
528925
528925
Artikel-Nr.:
     827-528925
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9080-00121
EAN/GTIN:
     4052301016705
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Planungstafel
  • Höhe x Breite 580 x 1600 mm
  • Tafel aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau
  • 31 Schienen

Zubehör:

  • 528932 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, rosa
  • 528933 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, grün
  • 528934 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, orange
  • 528935 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, gelb
  • 528936 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, blau
  • 528937 Namensschild, HxB 27x76 mm, Karton, weiß
  • 528938 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, rosa
  • 528939 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, grün
  • 528940 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, orange
  • 528941 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, gelb
  • 528943 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, blau
  • 528944 Bezeichnungsstreifen, HxB 27x38 mm, Karton, weiß
  • 528945 Datumsstreifen, 1 Streifen=1 Quartal, 4 Streifen=1 Jahr, HxB 27x380 mm, Karton, weiß
  • 528946 Einsteckschild, HxB 27x76 mm, Kunststoff, grün transparent
  • 528947 Einsteckschild, HxB 27x76 mm, Kunststoff, orange transparent
  • 528948 Einsteckschild, HxB 27x76 mm, Kunststoff, gelb transparent
  • 528949 Einsteckschild, HxB 27x76 mm, Kunststoff, blau transparent
  • 528950 Einsteckschild, HxB 27x76 mm, Kunststoff, rot transparent
  • 528951 Planungspfeil, B 7 mm, Kunststoff, grün transparent
  • 528952 Planungspfeil, B 7 mm, Kunststoff, orange transparent
  • 528954 Planungspfeil, B 7 mm, Kunststoff, gelb transparent
  • 528955 Planungspfeil, B 7 mm, Kunststoff, blau transparent
  • 528956 Planungspfeil, B 7 mm, Kunststoff, rot transparent

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Zeitplaner, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Sortiertafel, Steckplaner

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Serie:
Visiplan
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Planungstafel
Höhe:
580 mm
Breite:
1600 mm
Material Tafel:
Kunststoff
Farbe Tafel:
lichtgrau // RAL7035
Tafel Ausstattung:
31 Schienen
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, Streifen-Steckplaner, Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, einsteckkarte plantafel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Zeitplaner, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Sortiertafel, Steckplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,70*
€ 331,27*
Lager 827
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 337,79*
€ 419,07*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9086-018 BLAU
ab € 13,58*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-017 GELB
ab € 13,63*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-016 GRÜN
ab € 13,57*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-020 ROSA
ab € 13,57*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-015 WEISS
ab € 13,53*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-00050
ab € 4,03*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-00053
ab € 4,03*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-00019
ab € 13,65*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-00054
ab € 4,05*
Zubehör
Eichner Organisation
9085-00101
ab € 10,74*
Zubehör
Eichner Organisation
9085-00074
ab € 6,38*
Zubehör
Eichner Organisation
9085-00073
ab € 6,41*
Zubehör
Eichner Organisation
9085-00075
ab € 6,41*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-052 GELB
ab € 4,04*
Zubehör
Eichner Organisation
9086-051 GRÜN
ab € 4,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.