Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,HxBxT 920x470x440mm,Gestell verzinkt,Deckel Kunststoff schwarz,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587522
587522
Artikel-Nr.:
     827-587522
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2008
EAN/GTIN:
     4025897800089
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 470 x 440 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Haltering, Gummispanner zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/m², LxB 850x550 mm, braun
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Abfallständer, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
440 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Haltering, Gummispanner
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 79,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 79,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 99,33*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,08*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.