Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,f. 1x120l,HxBxT 130x400x510mm,Wandmontage,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657785
657785
Artikel-Nr.:
     827-657785
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4030695016907
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Abfallsackhalter
Müllsackhalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 400 x 510 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Zur Wandmontage
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
130 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
510 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 42,83*
€ 50,15*
1 Tag
48
2
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 50,81*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 45,66*
€ 53,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,34*
€ 54,11*
Lager 827
14
1
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,63*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,80*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.