Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 920x440x500mm,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff blau,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657876
657876
Artikel-Nr.:
     827-657876
Herst.-Nr.:
     1641
EAN/GTIN:
     4030695016419
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 440 x 500 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in blau
  • Unterbau 2 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
500 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
blau
Gestellform:
Rollen-Ständer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 132,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 109,55*
€ 144,90*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 144,90*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,58*
€ 155,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 160,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,08*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 128,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.