Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,f. Montagetisch,HxBxT 836x1750x750mm,Tragl. 500kg,Platte hellgrau,4-Fuß RAL7035,U-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
969697
969697
969697
969697
Artikel-Nr.:
     827-969697
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     15180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 836 x 1750 x 750 mm
  • Traglast 500 kg
  • Platte aus Spanplatte mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau
  • Stärke 26 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
  • U-Profil
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 504806 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504812 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504817 Lochplatte, f. Montagetisch, HxL 400x1750 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 521684 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm
  • 521686-0001 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521686-0002 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 521688-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521688-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 524515-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 524515-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 590899 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x500 mm
  • 590946 Abrollleiste, f. Montagetisch, HxT 90x15 mm, Holz
  • 590968-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 590979-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590979-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590979-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
836 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
750 mm
für Tischtyp:
Montagetisch
Stärke Platte:
26 mm
Rohrform:
U-Profil
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
resopalbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
nein
Ausführung:
leichtes Gestell
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Anbau-Arbeitstisch, Arbeitstisch Anbautisch, Anbauelement für Montagetisch, Montagetisch Anbautisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
41014
ab € 57,93*
Zubehör
TIXIT
42284
ab € 90,90*
Zubehör
TIXIT
41024
ab € 70,09*
Zubehör
TIXIT
41004
ab € 37,99*
Zubehör
TIXIT
41230
ab € 71,25*
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 38,08*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 60,58*
Zubehör
TIXIT
42384
ab € 99,49*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 512,84*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 512,57*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 513,77*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 275,32*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 273,76*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 273,82*
Zubehör
TIXIT
49117
ab € 65,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.