Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Serverschrank 36HE 600x1000mm, schwarz,mit Plexiglas (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Serverschrank 36HE 600x1000mm, schwarz,mit Plexiglas (Speditionsversand)
DIGITUS Serverschrank 36HE 600x1000mm, schwarz,mit Plexiglas (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-126650
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-36U-B-G
EAN/GTIN:
     4016032332534
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss) - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul Die Serverschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einer perforierten Abdeckung für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Serverschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Mit einer Traglast von bis zu 1000 kg sind sie jeglichen Servereinbauten gewachsen. Horizontal geteilte Seitenwände sorgen für eine verbesserte Erreichbarkeit der zu verbauenden Komponenten. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach und Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
120.000 kg
height:
0.990 m
width:
0.605 m
depth:
1.750 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,55*
€ 906,56*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 830,59*
€ 930,73*
Frei Haus
ab € 856,23*
€ 959,83*
€ 5,50*
ab € 963,68*
€ 1.085,34*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,15*
€ 1.132,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,73*
€ 1.107,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,82*
€ 1.099,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,23*
€ 1.065,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,36*
€ 1.035,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,59*
€ 988,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 96,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-6-SRV-B
ab € 133,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV-B
ab € 128,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 130,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.