Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom DECT-Mobilteil M65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom DECT-Mobilteil M65
Snom DECT-Mobilteil M65
Artikel-Nr.:
     832-156741
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     3969
EAN/GTIN:
     4260059581813
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 können Anwender selbst in weitläufigen Gebäuden und über mehrere Stockwerke hinweg ohne Qualitäts- oder Gesprächsverlust mobil telefonieren. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 2-Zoll-Farbdisplay und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate. Eine integrierte dreifarbige LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. In Kombination mit der Basisstation M700 bietet das M65 außerdem eine Vielzahl komfortabler Telefonie-Funktionen wie Makeln, Konferenz, Anruferlisten oder direkten Zugriff auf ein Firmen-Telefonbuch.
Weitere Informationen:
weight:
0.421 kg
height:
0.112 m
width:
0.162 m
depth:
0.075 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 114,37*
€ 142,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,26*
€ 142,30*
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 144,07*
3 Tage
103
€ 6,00*
ab € 116,33*
€ 144,92*
€ 4,99*
ab € 116,72*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 69,84*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 103,69*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 282,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.