Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-24" 3TFT je max.10Kg Toolbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-24" 3TFT je max.10Kg Toolbar silber
Neomounts TIS 10"-24" 3TFT je max.10Kg Toolbar silber
Artikel-Nr.:
     832-163696
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-DTB100
EAN/GTIN:
     8717371442262
Suchbegriffe:
LCD-Brücke
Monitorbrücke
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts FPMA-DTB100 Toolbar-Tischhalterung befestigt bis zu 3 Bildschirme von 10-24" und maximal 10 kg pro Bildschirm über eine Tischklemme am Tisch. Auf der 130 cm breiten Toolbar können Bildschirme leicht von links nach rechts bewegt werden und die Funktionalität der Bildschirme optimal genutzt werden. Die Toolbar-Tischhalterung werden ohne Monitorhalterung geliefert; diese ist separat zu bestellen. Pro Bildschirm ist eine Halterung erforderlich.

Es sind verschiedene Monitorhalterungen erhältlich, die mit der FPMA-DTB100 Toolbar-Tischhalterung kombiniert werden können:
* Die Monitorhalterung FPMA-DTBW100 ist 8 cm tief und kann sowohl gekippt als auch gedreht werden. Die maximale Tragfähigkeit ist 8 kg.
* Die FPMA-DTBW200 Monitorhalterung ist 12 cm tief und verfügt über eine Kipp-, Dreh- und Schwenkoption. Die maximale Tragfähigkeit dieser Halterung beträgt 10 kg.

Beide Monitorhalterungen sind für Bildschirme mit einem VESA-Lochbild von 75x75 und 100x100 mm geeignet. Die FPMA-DTB100 Toolbar-Tischhalterung ist mit Kabelclips ausgestattet, so dass Kabel einfach und ordentlich versteckt werden können.
Weitere Informationen:
weight:
6.554 kg
height:
0.160 m
width:
0.160 m
depth:
1.320 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 177,69*
€ 209,02*
€ 4,50*
ab € 178,69*
€ 209,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 218,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 190,81*
€ 221,95*
€ 3,50*
ab € 202,09*
€ 232,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.