Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts DEH 10"-40" 1TFT schwarz Max.20KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts DEH 10"-40" 1TFT schwarz Max.20KG
Neomounts DEH 10"-40" 1TFT schwarz Max.20KG
Artikel-Nr.:
     832-168726
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C060BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444952
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C060BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (40°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 60 bis 85 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C060BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 30 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
2.090 kg
height:
0.071 m
width:
0.258 m
depth:
0.536 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 38,31*
€ 40,12*
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 39,25*
€ 41,10*
€ 4,00*
ab € 39,17*
€ 41,12*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 40,44*
€ 42,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,35*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,57*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,69*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 143,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.