Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Alkaline Power -D LR20 Mono 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Batterie Alkaline Power -D LR20 Mono 2St.
Energizer Batterie Alkaline Power -D LR20 Mono 2St.
Artikel-Nr.:
     832-172860
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301003401
EAN/GTIN:
     7638900297331
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
weight:
0.270 kg
height:
0.035 m
width:
0.116 m
depth:
0.078 m
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, Batterien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,42*
€ 3,53*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,01*
5 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,03*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 5,68*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246599
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
7638900247893
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
7638900297324
ab € 1,92*
Ähnlich
Energizer
7638900297409
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.