Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-27" 6TFT 6Gelenke schw. Max.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-27" 6TFT 6Gelenke schw. Max.50
Neomounts TIS 10"-27" 6TFT 6Gelenke schw. Max.50
Artikel-Nr.:
     832-200035
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700D6
EAN/GTIN:
     8717371445560
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D700D6, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für sechs Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 22 bis 70 Zentimetern. Tiefe 7 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D700D6 hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist 8 kg je Bildschirme. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
15.957 kg
height:
0.200 m
width:
0.275 m
depth:
0.874 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 346,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 307,53*
€ 349,01*
€ 4,50*
ab € 307,50*
€ 349,55*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 314,23*
€ 355,25*
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 363,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,55*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 143,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.