Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 1Gelenk schw. Max.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 1Gelenk schw. Max.50
Neomounts WAH 32"-55" 1TFT 1Gelenk schw. Max.50
Artikel-Nr.:
     832-264949
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W400BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell LED-W400BLACK ist eine flache Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55". Die Tiefe dieser Halterung ist 1,8 cm. Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 35 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400 mm Lochmuster. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
weight:
2.090 kg
height:
0.060 m
width:
0.200 m
depth:
0.570 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 31,37*
€ 41,56*
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,58*
€ 4,50*
ab € 31,31*
€ 41,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,36*
€ 43,82*
€ 4,00*
ab € 33,33*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 28,49*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 30,57*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,13*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,26*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 88,16*
Ähnlich
Neomounts
LED-W560
ab € 61,57*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,04*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 54,97*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,12*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,13*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 40,21*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 78,13*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 137,68*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,67*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 57,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.