Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 24HE 1300x600x800mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 24HE 1300x600x800mm grau
DIGITUS Netzwerkschrank Industrie 24HE 1300x600x800mm grau
Artikel-Nr.:
     832-273593
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 24U-I-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032371533
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
- Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529
- IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262
- 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rücktür
- inkl. montiertem Sockel

Die freistehenden Industrie-Netzwerkschränke sind gemäß Schutzart IP55 speziell an die Bedürfnisse von rauen Umgebungen angepasst. Das Bodenchassis ist durch seine galvanisierten, verschraubten Blenden modular öffenbar. Zusätzlich ist es mit einem aufschiebbarem Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie PG-Kabelverschraubungen ausgestattet. Ein unter dem Schrank montierter Sockel (100 mm) sorgt für mehr Stauraum für Kabelüberlängen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 2,0 mm starkem Stahlblech. Eine umlaufende Profillochung unterstützt die verschiedensten Installationsmöglichkeiten im Schrank. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Grau (RAL 7035). Die Haftungsfähigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1 sowie der durchgeführte 500-stündige Resistenztest gegen Salzbesprühung, bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die abnehmbaren Seitenwände, befestigt via Senkkopfschrauben, sowie Türen inkl. Schwenkgriff mit Profil-Halbzylinder, verbessern die Sicherheit der Zugänglichkeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.116,41*
€ 1.233,25*
Frei Haus
ab € 1.138,97*
€ 1.256,48*
Frei Haus
ab € 1.167,46*
€ 1.286,93*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,18*
€ 1.346,57*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.264,23*
€ 1.391,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,25*
€ 1.467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,56*
€ 1.407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,99*
€ 1.369,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,41*
€ 1.328,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 37,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.