Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Electronics V28PXL 2CR11108 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Electronics V28PXL 2CR11108 1St.
Varta Batterie Electronics V28PXL 2CR11108 1St.
Artikel-Nr.:
     832-30657
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6231101401
EAN/GTIN:
     4008496274154
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
- Spannung:6 V - System:Lithium - Kapazität :170 mAh - Cross Ref.:4SR44, L544
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.015 m
width:
0.055 m
depth:
0.065 m
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 8,28*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,45*
€ 8,41*
3 Tage
50
1
€ 8,00*
ab € 6,76*
€ 8,82*
12 Tage
527
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 8,94*
1
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,00*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.