Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 60"-100" 1TFT Max.100KG schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 60"-100" 1TFT Max.100KG schw
Neomounts BOS 60"-100" 1TFT Max.100KG schw
Artikel-Nr.:
     832-319934
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M3800BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447410
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M3800BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 100" (254 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes an mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil Ihres Standortes. Intelligentes Kabelmanagement führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Neomounts' Bodenständer NS-M3800BLACK hält Ihren Fernseher und AV-Geräten. Die Rollen erlaubt ihnen den Wagen dorthin zu bewegen, wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Bodenständer wird auch mit vier Nivellierfüßen geliefert.

Neomounts NS-M3800BLACK eignet sich für Bildschirme bis 100" (254 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 100 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 1000x600mm Lochmuster. Die Rollen erlaubt ihnen den Wagen dorthin zu bewegen, wo Sie es brauchen.

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
22.510 kg
height:
0.120 m
width:
0.740 m
depth:
1.680 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 249,44*
€ 295,74*
€ 4,50*
ab € 257,49*
€ 306,45*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 308,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 262,01*
€ 311,65*
Frei Haus
ab € 265,23*
€ 314,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,96*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,19*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,40*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,22*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 33,00*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,24*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 9,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,09*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,59*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.