Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl SMD LED Handleuchte 250+100lm 8+1 LEDs 3xAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl SMD LED Handleuchte 250+100lm 8+1 LEDs 3xAA
Brennenstuhl SMD LED Handleuchte 250+100lm 8+1 LEDs 3xAA
Artikel-Nr.:
     832-332734
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175410010
EAN/GTIN:
     4007123641611
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
- Kompakt, handlich und vielseitig einsetzbar.
- 8 superhelle SMD-LEDs mit spezieller Linsenoptik.
- Über 4 Stunden Leuchtdauer bei vollen Batterien.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar.
- 360° drehbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im Blister verpackt.
- LEDs: 8 + 1 SMD
- Lichtstrom: 250 + 100 lm
- Batterie Typ: 3 x AA
- Farbtemperatur: 6500 K
- Leuchtdauer: 4 h / 10 h
- Abmessungen: 5,5 x 4,7 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
weight:
0.283 kg
height:
0.060 m
width:
0.120 m
depth:
0.305 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3207
€ 8,50*
ab € 8,2851*
€ 11,7251*
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 12,78*
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,78*
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,61*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.