Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-408755 Herst.-Nr.: C13T671600 EAN/GTIN: 8715946634951 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.193 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.135 m |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5210 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 529 R DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDTW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 570 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5710 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 579 R D2TWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 579 R DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5200 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5298 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5299 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDTWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 Series; Workforce WorkForce WF-C 5200 Series; Workforce WorkForce WF-C 5215 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Resttintenbehälter, Tintensammelbehälter, Wartungseinschub, Wartungspatrone, drucker wartungsset epson, druckerpatrone epson, Wartungskit |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 20,49* | € 27,46* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,37* | € 28,14* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,13* | € 29,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,13* | € 29,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 22,30* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|