Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts DEH 32"-75" 2TFT schwarz Max.2x50KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts DEH 32"-75" 2TFT schwarz Max.2x50KG
Neomounts DEH 32"-75" 2TFT schwarz Max.2x50KG
Artikel-Nr.:
     832-412195
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C340DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371449445
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Die Neomounts FPMA-C340DBLACK ist eine voll bewegliche Deckenhalterung für 2 Flachbildschirme bis zu 75". Dank der einzigartigen Technologie zum Neigen (25°), Schwenken (360°) und Drehen (6°) kann die Halterung im bestmöglichen Winkel, für eine optimale Betrachtungsposition positioniert werden.

Die Deckenhalterung lässt sich bequem von 106 bis 156 cm* in der Höhe verstellen und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg (2x). Die FPMA-C340DBLACK ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 400x400mm. Ein praktisches Kabelmanagementsystem verbirgt und führt die Kabel von der Decke zum Bildschirm. Die Halterung wird mit einer zusätzlichen dekorativen Abdeckung für die Montage an abgehängten Decken geliefert.

* Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenhalterungen Modell NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern.
Weitere Informationen:
weight:
8.500 kg
height:
0.145 m
width:
0.250 m
depth:
0.925 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 76,52*
€ 98,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,54*
€ 101,43*
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 101,43*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 101,63*
€ 3,50*
ab € 84,24*
€ 107,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,57*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,69*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 143,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.