Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-420730 Herst.-Nr.: 5158C010 EAN/GTIN: 8714574670232 |
| |
|
| | |
| Canon i-SENSYS MF657Cdw Farblaser-Multifunktionssystem mit WLAN
Steigern Sie die Druck- und Scaneffizienz mit dem Laser-Multifunktionssystem Canon i-SENSYS MF657Cdw. Dank umfassender Cloud-Konnektivität können Sie schnell und einfach direkt über gängige Cloud-Speicher wie Google Drive, DropBox und OneDrive drucken und scannen. Dank der umfangreichen mobilen Anschlussoptionen können Sie bequem per Smartphone über die Canon PRINT Business App, AirPrint (iOS) oder Mopria (Android) drucken. Steigern Sie die Effizienz mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 Seiten/Min. (A4) und beidseitigem Scannen in einem Durchgang. Außerdem können Sie alltägliche Aufgaben automatisieren und so ganze Arbeitsabläufe auf Knopfdruck aktivieren. Dokumente und Drucksystem sind durch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen geschützt, darunter Secure PIN und Systemüberprüfung beim Start zum Schutz vor externen Angriffen.
Vorteile - Native Cloud-Anbindung zum Drucken und Scannen direkt über einen Cloud-Speicher, wie Google Drive, DropBox und OneDrive - Direkt vom Smartphone aus drucken: mobile Konnektivität mit der Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android) - Schützen Sie vertrauliche Dokumente mit der Secure PIN-Funktion, damit Dokumente nicht automatisch gedruckt werden - Die Black/C/M/Y Toner-Cartridges mit hoher Reichweite liefern bis zu 3.130/2.350 Seiten und erhöhen die Produktivität - Arbeitsabläufe lassen sich mit der Anwendungsbibliothek so anpassen, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind - Steigern Sie Ihre Produktivität mit automatischem Duplexdruck, Duplex-Scan in einem Durchgang und einem großen 12,7 cm Farb-Touchscreen - Die Systemüberprüfung beim Start schützt das System vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen - Kompatibel mit Windows, macOS und Linux Weitere Informationen: | | weight: | 22.600 kg | height: | 0.413 m | width: | 0.451 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker, Multifunktionsgeräte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,25* | € 376,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 343,81* | € 376,80* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 346,58* | € 377,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,94* | € 383,89* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,71* | € 386,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|