Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF657Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CG06173
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5158C010
EAN/GTIN:
     8714574670232
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Canon i-SENSYS MF657Cdw Farblaser-Multifunktionssystem mit WLAN

Steigern Sie die Druck- und Scaneffizienz mit dem Laser-Multifunktionssystem Canon i-SENSYS MF657Cdw. Dank umfassender Cloud-Konnektivität können Sie schnell und einfach direkt über gängige Cloud-Speicher wie Google Drive, DropBox und OneDrive drucken und scannen. Dank der umfangreichen mobilen Anschlussoptionen können Sie bequem per Smartphone über die Canon PRINT Business App, AirPrint (iOS) oder Mopria (Android) drucken. Steigern Sie die Effizienz mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 Seiten/Min. (A4) und beidseitigem Scannen in einem Durchgang. Außerdem können Sie alltägliche Aufgaben automatisieren und so ganze Arbeitsabläufe auf Knopfdruck aktivieren. Dokumente und Drucksystem sind durch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen geschützt, darunter Secure PIN und Systemüberprüfung beim Start zum Schutz vor externen Angriffen.

Vorteile
- Native Cloud-Anbindung zum Drucken und Scannen direkt über einen Cloud-Speicher, wie Google Drive, DropBox und OneDrive
- Direkt vom Smartphone aus drucken: mobile Konnektivität mit der Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android)
- Schützen Sie vertrauliche Dokumente mit der Secure PIN-Funktion, damit Dokumente nicht automatisch gedruckt werden
- Die Black/C/M/Y Toner-Cartridges mit hoher Reichweite liefern bis zu 3.130/2.350 Seiten und erhöhen die Produktivität
- Arbeitsabläufe lassen sich mit der Anwendungsbibliothek so anpassen, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind
- Steigern Sie Ihre Produktivität mit automatischem Duplexdruck, Duplex-Scan in einem Durchgang und einem großen 12,7 cm Farb-Touchscreen
- Die Systemüberprüfung beim Start schützt das System vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen
- Kompatibel mit Windows, macOS und Linux
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
22600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
512 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
850 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
370 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,71*
€ 344,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,40*
€ 378,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 344,81*
€ 378,42*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 345,65*
€ 379,53*
1 Tag
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,08*
€ 385,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 74,36*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 116,38*
Zubehör
Canon
5101C002
ab € 50,51*
Zubehör
Canon
5099C002
ab € 49,02*
Zubehör
Canon
5100C002
ab € 53,14*
Zubehör
Canon
5102C002
ab € 47,64*
Zubehör
Canon
5105C002
ab € 74,66*
Zubehör
Canon
5103C002
ab € 75,97*
Zubehör
Canon
5104C002
ab € 74,92*
Zubehör
Canon
5106C002
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.