Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Austauschkissen 2Stk grün 6/58/SB für 5208+5480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk grün 6/58/SB für 5208+5480
trodat Austauschkissen 2Stk grün 6/58/SB für 5208+5480
Artikel-Nr.:
     832-467996
Hersteller:
     Trodat Stempel
Herst.-Nr.:
     6267
EAN/GTIN:
     9008056062677
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.​

Darüber hinaus erfüllt die Tintenfarbe schwarz maßgebliche alterungsbeständige Eigenschaften nach Archivierbarkeitsnorm DIN ISO 11798 wie Farbintensität (optische Dichte) und Aussehen der Schriftbilder, Lichtechtheit, Wasserbeständigkeit, Abriebbeständigkeit, Wärmebeständigkeit und Einfluss der Beschriftung auf Papierfestigkeit.​

SAUBER
Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers.

PERFEKT IM DETAIL
Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die
2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.

UNBEDENKLICH
Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.

ENTFERNUNG VON STEMPELFARBE:

Zur Entfernung von wasserbasierenden Trodat Standard-Stempelfarben wird abhängig von der betroffenen Oberflächenbeschaffenheit folgendes empfohlen:

Glatte, nicht-saugende Oberflächen: wischen mit Wasser, eventuell Seife oder leichtes lösemittelfreies Putzmittel.

Saugende Materialien wie Textil: mit Seifenwasser tränken und reiben bzw. bürsten und mit polaren Lösemittel wie z.B. Alkohol wiederholen. ACHTUNG: zuerst die Verträglichkeit des Untergrundes mit dem Lösemittel testen (an kleiner nicht sichtbaren Stelle).

Haut: Seifenwasser und reiben bzw. bürsten.​
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.100 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 2,90*
ab € 6,44*
€ 9,93*
€ 5,50*
ab € 8,37*
€ 13,53*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 13,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,95*
€ 14,08*
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83481
ab € 2,58*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 4,16*
Sonstiges
Trodat
83482
ab € 4,51*
Sonstiges
Trodat
83487
ab € 3,21*
Sonstiges
Trodat
83486
ab € 3,46*
Sonstiges
Trodat
78254
ab € 7,64*
Sonstiges
Trodat
83485
ab € 1,265*
Sonstiges
Trodat
14351
ab € 6,83*
Sonstiges
Trodat
14362
ab € 6,84*
Sonstiges
Trodat
6286
ab € 6,78*
Sonstiges
Trodat
83489
ab € 3,135*
Sonstiges
Trodat
83491
ab € 3,38*
Sonstiges
Trodat
83490
ab € 3,38*
Sonstiges
Trodat
6/56/2
ab € 8,76*
Sonstiges
Trodat
83498
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.