Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/50/SS Tintenpatrone Rot


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Trodat 6/50/SS Tintenpatrone Rot
Trodat 6/50/SS Tintenpatrone Rot
Trodat 6/50/SS Tintenpatrone Rot
Artikel-Nr.:
     94QG7-823998
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83482
EAN/GTIN:
     9008056834823
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
12 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
23
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 4,53*
€ 6,95*
9 Tage
9
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 8,22*
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 5,44*
€ 8,22*
1 Tag
27
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,47*
pro 2er Pack
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,68*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 6,95*
€ 8,27
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 6,33*
€ 7,53
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 6,07*
€ 7,22
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 5,91*
€ 7,03
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 5,60*
€ 6,66
pro 2er Pack
ab 7500 2er Pack
€ 4,53*
€ 5,39
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83481
ab € 2,59*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 4,52*
Sonstiges
Trodat
83487
ab € 3,24*
Sonstiges
Trodat
83486
ab € 3,46*
Sonstiges
Trodat
78254
ab € 7,63*
Sonstiges
Trodat
83485
ab € 1,265*
Sonstiges
Trodat
14351
ab € 6,82*
Sonstiges
Trodat
14362
ab € 6,83*
Sonstiges
Trodat
6286
ab € 6,79*
Sonstiges
Trodat
83489
ab € 3,135*
Sonstiges
Trodat
83491
ab € 3,36*
Sonstiges
Trodat
83490
ab € 3,36*
Sonstiges
Trodat
83498
ab € 11,87*
Sonstiges
Trodat
6268
ab € 4,38*
Sonstiges
Trodat
6266
ab € 5,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.