Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena cs-Vertikutier-Boy 32 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena cs-Vertikutier-Boy 32 cm breit
Gardena cs-Vertikutier-Boy 32 cm breit
Artikel-Nr.:
     832-486746
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03395-20
EAN/GTIN:
     4078500339506
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Zum Beseitigen von Moos, Unkraut und Rasenfilz
Mit dem GARDENA combisystem-Vertikutier-Boy entfernen Sie Moos, Rasenfilz und Unkraut aus Ihrem Rasen. Dadurch verbessern Sie die Luft-, Wasser- und Nährstoffaufnahme des Rasens. Spezialmesser mit Gleitrücken aus rostfreiem Edelstahl dringen millimetertief in den Rasen ein und entfernen den unerwünschten Rasenfilz und abgestorbene Gräser aus dem Boden. Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm. Robuste Räder mit einem Spezialprofil sowie eine Hubachse erleichtern das Arbeiten. Der Vertikutier-Boy passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 180 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Tipp: Vertikutieren ist die Intensivkur für den Rasen und wird im Frühjahr und Herbst empfohlen.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

25 Jahre Garantie
25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.

Effizientes und kraftvolles Arbeiten
Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl mit Gleitrücken dringen millimetertief in den Rasen ein und entfernen effizient und nachhaltig Moos und Rasenfilz. Der Rasen erholt sich sichtbar durch verbesserte Luft-, Wasser- und Nährstoffaufnahme.

Korrosionsgeschützt
Der GARDENA combisystem-Vertikutier-Boy besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet, und Federstahlzinken, um das Produkt optimal vor Korrosion zu schützen.
Weitere Informationen:
weight:
1.497 kg
height:
0.280 m
width:
0.170 m
depth:
0.440 m
Weitere Suchbegriffe: hand-rasenlüfter gardena, hand rasenlüfter, Rechen & Besen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 52,75*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 44,95*
€ 57,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 46,76*
€ 59,52*
€ 4,00*
ab € 46,99*
€ 60,50*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 42,86*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,74*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 15,45*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,74*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,94*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,77*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.