Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse SOHO 3HE 145x500x475 mm grau Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Wandgehäuse SOHO 3HE 145x500x475 mm grau Slim
DIGITUS Wandgehäuse SOHO 3HE 145x500x475 mm grau Slim
Artikel-Nr.:
     832-71975
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 04U-PB
EAN/GTIN:
     4016032200109
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schlankes Gehäuse für Installationen bei geringen Platzverhältnissen
- Türstopper-Mechanismus ermöglicht die Montage in beliebiger Richtung an der Wand, Decke oder im Doppelboden
- 3HE rotierbare Profilschiene vorne, 2HE fixierte Profilschiene hinten
- Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung und Befestigung von Kabelbindern
- Ausgestanzte Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich zur Fixierung von verschiedensten Komponenten
- Traglast für den Einbau von Komponenten: 30 kg

Die Wandgehäuse SOHO, Slim sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und zeitsparende Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause. Das Gehäuse verfügt über 2 separate Einbaumöglichkeiten: An der Frontseite ist eine rotierbare vertikale 3HE Schiene angebracht. Diese kann alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden. An der Rückseite ist eine horizontale 2HE Schiene angebracht (fix), diese kann beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten dienen. Durch die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich können auch nicht 483 mm (19“)-fähige Komponenten verbaut werden (z.B. DSL-Router, etc.). Alternativ kann eine Montageplatte montiert werden, welche optional erhältlich ist.
Weitere Informationen:
weight:
11.760 kg
height:
0.500 m
width:
0.153 m
depth:
0.550 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 108,16*
€ 126,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 108,89*
€ 126,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 108,44*
€ 126,80*
€ 5,95*
ab € 108,61*
€ 126,97*
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 128,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 18,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 18,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 20,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 18,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.