Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-21" 3TFT je max.6KG 6Gelenke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-21" 3TFT je max.6KG 6Gelenke schwarz
Neomounts TIS 10"-21" 3TFT je max.6KG 6Gelenke schwarz
Artikel-Nr.:
     832-74613
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D960D3
EAN/GTIN:
     8717371442705
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D960D3, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für drei Flachbildschirme bis 21" (53 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 10 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D960D3 hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 21". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 6 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
8.453 kg
height:
0.160 m
width:
0.350 m
depth:
0.670 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 109,20*
€ 138,61*
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 142,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 112,44*
€ 142,13*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 142,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 157,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,55*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 143,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.