Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 4m, Tragfähigkeit:6t|Länge:4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470104
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470104
EAN/GTIN:
     4251510421366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
4 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,95*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 112,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470108
ab € 121,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701110
ab € 173,33*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470112
ab € 61,72*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470113
ab € 62,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470114
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.