Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 5m, Tragfähigkeit:6t|Länge:5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470105
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470105
EAN/GTIN:
     4251510421373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
5 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband 5m, hebeband, hebeband wll6000kg, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 48,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 111,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470108
ab € 121,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701110
ab € 172,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470112
ab € 61,76*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470113
ab € 62,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470114
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.