Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C Profil 15x28x8x2mm Aluminium ELOXIERT 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium C-Profil
Aluminium C-Profil
Artikel-Nr.:
     846-E1C 15x28x8x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1C 15x28x8x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E6/EV1
C0-E6
Alu C-Profil eloxiert
C-Profil Aluminium eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
15 mm
Schenkel (b):
28 mm
Schenkel (c):
8 mm
Wandstärke (d):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Profil eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 8x23x6,5x1,5
ab € 3,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 8x23x6,5x1,5
ab € 6,27*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M10
ab € 11,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M10
ab € 22,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M6
ab € 5,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M6
ab € 10,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M8
ab € 6,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M8
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.