Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C Profil 8x23x6,5x1,5mm Aluminium ELOXIERT 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium C-Profil
Aluminium C-Profil
Artikel-Nr.:
     846-E1C 8x23x6,5x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1C 8x23x6,5x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E6/EV1
C0-E6
Alu C-Profil eloxiert
C-Profil Aluminium eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
8 mm
Schenkel (b):
23 mm
Schenkel (c):
6,5 mm
Wandstärke (d):
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Profil eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 15x28x8x2
ab € 5,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 15x28x8x2
ab € 11,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M10
ab € 11,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M10
ab € 22,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M6
ab € 5,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M6
ab € 10,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1C 0M8
ab € 6,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EC 0M8
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.