Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 39-122 SOL-KNIT Chemieschutzhandschuh Nitril gefüttert Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40496
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 39-122 (ex. SOL-KNIT) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Entfetten, Metallherstellung, Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken • Außergewöhnlicher Mechanik- und Chemikalienschutz • Ansell Sol-Knit-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der Sol-Knit die clevere Wahl
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Hersteller:
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Sol-Knit
Modell-Nr.:
39-112
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.0
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Interlock Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | Hitzeschutz | lebensmitteltauglich | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
310 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe m grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemieschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, schutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Arbeits schutzhandschuhe, berufs schutzhandschuhe, Laborschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheits Handschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, berufs Handschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, Ansell 39122, Sol-Knit, Solknit, Nitrilschutzhandschuhe, Industrielle Handschuhe, Hitze, hitzetauglich, Sol Knit, K-Anorganische Base, leichte Belastungen, Interlockfutter, L-Anorganische Säure, oxidierend, Typ-B, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Nitril, Schutzstulpen, Chemikalientauglich, Lebensmitteltauglich, Interlock-Baumwollstrickfutter, Latexfrei, Schutzstulpe, Arbeits Handschuhe, Ansell 39-122, Laborhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, 39122, Chemiehandschuhe, Produktionshandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
39122100
ab € 3,33*
Sonstiges
Ansell
39-122
ab € 7,25*
Sonstiges
Ansell
39-122
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.