Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 39-122 SOL-KNIT Chemieschutzhandschuh Nitril gefüttert Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40569
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 39-122 (ex. SOL-KNIT) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Entfetten, Metallherstellung, Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken • Außergewöhnlicher Mechanik- und Chemikalienschutz • Ansell Sol-Knit-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der Sol-Knit die clevere Wahl
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Hersteller:
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Sol-Knit
Modell-Nr.:
39-112
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.0
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Interlock Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | Hitzeschutz | lebensmitteltauglich | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
310 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Chemieschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, schutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Arbeits schutzhandschuhe, berufs schutzhandschuhe, Laborschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheits Handschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, berufs Handschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, Ansell 39122, Sol-Knit, Solknit, Nitrilschutzhandschuhe, Industrielle Handschuhe, Hitze, hitzetauglich, Sol Knit, K-Anorganische Base, leichte Belastungen, Interlockfutter, L-Anorganische Säure, oxidierend, Typ-B, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Nitril, Schutzstulpen, Chemikalientauglich, Lebensmitteltauglich, Interlock-Baumwollstrickfutter, Latexfrei, Schutzstulpe, Arbeits Handschuhe, Ansell 39-122, Laborhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, 39122, Chemiehandschuhe, Produktionshandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
39122100
ab € 3,28*
Sonstiges
Ansell
39-122
ab € 7,24*
Sonstiges
Ansell
39-122
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.