Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Heidelberg DIN 13 157, 302x362x140 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42200
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
HEIDELBERG - Verbandschrank • Aus Stahlblech weiß • Ein Einlegeboden und 1 klappbares Ablagetableau • Hochwertige Füllung nach DIN 13 157 • Abmessungen: 302 x 362 x 140 mm • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN - mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen • Eintürig, verschließbar, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel • Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Material:
Stahl
Serie:
Heidelberg
Modell:
Schrank
Füllung DIN:
DIN 13157
Breite:
302 mm
Höhe:
362 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Fachböden:
1 verstellbarer St
Ablegeschalen:
1 St
Schlüssel:
2 St
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 65,09*
1 Tag
14
pro Satz
€ 5,95*
ab € 57,03*
€ 66,35*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 56,53*
€ 67,89*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 61,19*
€ 71,55*
Lager 847
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 132,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,72*
€ 157,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,90*
€ 156,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 127,91*
€ 152,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,22*
€ 144,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,18*
€ 139,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,18*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 18,21*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,81*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,82*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,33*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,59*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.